Giraviti portainserti con portabit per bit da 1/4 pollice con cricchetto e magnete, Modello: 1

Codice art.: 676566 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.347 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacchi per bit D 6,3
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 69 mm
Angolo di registro 8 grado
Cappuccio ruotabile no
Reversibilità da orario ad antiorario si
Con impugnatura a cricchetto si
Con gambo telescopico no
Inclusi bit si
Portabit integrato si
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Codice del produttore 676566 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica con portabit da 1/4 pollice, adatta per zone di difficile accesso. Con funzione di cricchetto (45 denti) tramite disco reversibile per azionamento orario e antiorario e bloccaggio. Inclusi 6 bit universali tenaci C 6,3 che si trovano in un caricatore nell’impugnatura. Il potente magnete permanente nell’attacco per bit garantisce una tenuta sicura del bit.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 bit:
per viti Phillips, Dim. 1; 2.
per viti con poligono interno Torx®, Dim. TX15; TX20; TX30.
per viti a intaglio, Dim. 5,5.