• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bit per viti Torx®, 1/4 pollice, confezione grande da 100 pezzi, Impronta Torx®: TX15

Codice art.: 675585 TX15
Sconto
57,76 €
Imposta il prezzo 100 Articolo (0,16 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit C 6,3
In confezione grande da 100 pz. si
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675585 TX15
EAN / GTIN 4045197293671
Codice del produttore 675585 TX15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in attacchi n. art. 675000675050.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 pollice)

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.