Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8, Impronta Torx®: TX20

Codice art.: 675470 TX20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/2 Z TORX®
Impronta Torx® TX20
Lunghezza complessiva 35 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit C8
Rivestimento diamantato lato uscita no
In confezione grande da 100 pz. no
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Codice del produttore 05066901001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.