Bit di precisione per viti con intaglio,1/4 pollice E 6,3, Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva: 5,5mm

Codice art.: 674257 5,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
690 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bit Precision
Larghezza dei taglienti 5,5 mm
Spessore della punta 0,8 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674257 5,5
EAN / GTIN 7610733221493
Codice del produttore E6.100/3

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.