Bit per esagono, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 674240 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,74 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    3,95 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
257 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/4 Z Hex-Plus
Esagono 1,5 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674240 1,5
EAN / GTIN 4013288112408
Codice del produttore 05059602001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.