Pinze meccaniche

Codice art.: 6722970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6722970
EAN / GTIN 4010886672297
Codice del produttore 6722970
Numero-L L60160 4970
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Punte con un angolo di 45° rendono possibile anche la presa intorno ad angoli
Con punta fine per operare con sicurezza anche in spazi ristretti
Con punta fine

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 70 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spessore della punta: 2,8 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • con tagliente: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no