• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a naso piatto VDE con isolamento immerso VDE

Codice art.: 6715330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6715330
EAN / GTIN 4010886671535
Codice del produttore 6715330
Numero-L L60160 4836
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 51 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
  • Larghezza testa 1 [mm]: 16,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,4 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • con tagliente: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì