Crimpatrice idraulica a batteria HC 20.2 in valigetta (UE)

Codice art.: 6702 0100 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 6702 0100 1
EAN / GTIN 4049002149467
Codice del produttore 6702 0100 1
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo manuale ad azionamento elettroidraulico per la crimpatura di contatti a spina e a boccola torniti
  • Forza di pressatura 19 kN
  • Ciclo di pressatura 2,8 secondi
  • ca. 300 crimpature possibili con carico medio con una sola carica della batteria
  • Tempo di ricarica < 30 min grazie alla tecnologia agli ioni di litio
  • Unità di crimpatura a quattro mandrini utilizzabili, ruotabili di 360°
  • Avanzamento del mandrino di crimpatura regolabile con incrementi di 0,01 mm e leggibile digitalmente (mm, pollici o posizioni del selettore)
  • monitoraggio integrato dell’usura
  • Funzione di ricalibrazione
  • Verifica delle impostazioni di base tramite il pennino di prova in dotazione

Proprietà:

  • Peso: 4200 g
  • Lunghezza: 500 mm
  • Larghezza: 420 mm
  • Altezza: 125 mm

Download & documenti

Prodotti correlati