Giravite da orologiaio per viti con intaglio, Larghezza delle punte b: 1mm

Codice art.: 669005 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.588 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 1 mm
Lunghezza complessiva 80 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669005 1
EAN / GTIN 4045197974990
Codice del produttore 669005 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura resistente alla corrosione in alluminio, con lama inserita a pressione.
Estremità dell’impugnatura con testa esagonale girevole per lavori di grande precisione.

Materiale:

Lame in acciaio speciale.