Cacciavite 3C TORX T15

Codice art.: 6685910
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6685910
EAN / GTIN 4010886803424
Codice del produttore 6685910
Numero-L L60160 2000
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T15
  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M3.5 - M4
  • Larghezza totale [mm]: 28 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Materiale dell'impugnatura: 3K
  • Lunghezza della lama: 80 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
  • Larghezza tra le lamelle Torx [mm]: 3,27
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: sì
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati