Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, lungo e con impugnatura Kraftform, Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza lama: 2/300mm

Codice art.: 668240 2/300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 355 PZ
Dimensione dell’impronta a croce 2
Lunghezza lama 300 mm
Lunghezza complessiva 405 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668240 2/300
EAN / GTIN 4013288108173
Codice del produttore 05009319001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Download & documenti

Prodotti correlati