• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con impugnatura in plastica, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 668200 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Dimensione dell’impronta a croce 0
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668200 0
EAN / GTIN 7610733086672
Codice del produttore 192.0-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Uso:

Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv per viti con impronta a croce Pozidriv e Supadriv.