Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Dimensione dell’intaglio a croce: 1

Codice art.: 667687 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’intaglio a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip ESD
Dimensione dell’impronta a croce 1
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Materiale impugnatura Polipropilene resistente agli urti
Superficie nichelata e cromata
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Codice del produttore PB 8192.1-80 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.