Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Dimensione dell’intaglio a croce: 0

Codice art.: 667685 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
210 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’intaglio a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip ESD
Dimensione dell’impronta a croce 0
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Materiale impugnatura Polipropilene resistente agli urti
Superficie nichelata e cromata
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667685 0
EAN / GTIN 7610733256020
Codice del produttore PB 8190.0-60 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.