Set di giraviti per installatori con robusta impugnatura „multicraft“, Numero pezzi: 11

Codice art.: 667601 11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 11
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Lama per alesare a mano fornita in dotazione si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667601 11
EAN / GTIN 7610733269747
Codice del produttore 1215.

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Lame per viti con testa a intaglio, perfettamente conformi agli intagli delle viti normalizzate grazie al tagliente pianparallelo ribassato. Punte delle lame per viti con intaglio a croce fresate di precisione. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Contenuto:

lame per viti a intaglio n. art. 659928: Dim. 4; 5,5; 6,5; 8
Lame per viti Phillips n. art. 659921: Dim. 1 e 2
Lama per viti con impronta Pozidriv n. art. 659923: Dim. 2
Lama per alesare a mano n. art. 667640: 1 pz.
Impugnatura in plastica n. art. 667620: 1 pz.
Giravite per elettronica (per viti con intaglio) n. art. 664400: Dim. 2,5 e 3,5

Fornitura:

Inclusa busta avvolgibile in tessuto.