Set di giraviti per PC con impugnatura „multicraft“, Numero pezzi: 11

Codice art.: 667551 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 11
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi a bussola esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Codice del produttore 7220.

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio.
Selezionato appositamente per lavori su PC.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Lame per viti con testa a intaglio, perfettamente conformi agli intagli delle viti normalizzate grazie al tagliente pianparallelo ribassato. Punte delle lame per viti con intaglio a croce fresate di precisione. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Contenuto:

lame per viti a intaglio n. art. 659928: Dim. 4 e 5,5
Lama per viti Phillips n. art. 659921: Dim. 1 e 2
Lama per viti Torx® n. art. 659922: Dim. TX10 e TX15
Giravite di precisione (per viti con intaglio) n. art. 664415: Dim. 2 e 3
Cacciavite di precisione (per viti con impronta a croce Phillips) n. art. 668891: Dim. 0
Chiavi a bussola di precisione (per viti con esagono esterno): 5 mm
Impugnatura in plastica: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa busta avvolgibile in tessuto.

Download & documenti

Prodotti correlati