Giraviti per dadi calettati, ⌀ lama: 3mm

Codice art.: 666600 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
186 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
⌀ Lama 3 mm
Per dadi M1,2/M1,4
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 135 mm
⌀ Foro 1,5 mm
Perno a 0,4 mm
Profilo di manovra Dado calettato
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 666600 3
EAN / GTIN 7610733086344
Codice del produttore 196.2-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama tubolare con testa particolarmente profonda per perni sporgenti.

Uso:

Per dadi calettati a norma DIN 546.

Materiale:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata.