Giraviti cercafase, esecuzione speciale, Larghezza dei taglienti: 2,5mm

Codice art.: 665022 2,5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.554 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: VDE 0680/6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 2,5 mm
Norma VDE 0680/6
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 135 mm
Campo di controllo 220 V - 250 V
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Clip da taschino si
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Codice del produttore 175.0-60 N

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
Lama di grande qualità, Dim. 3,5 senza clip. Campo di controllo 220 − 250 V.

Nota:

Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.