Rettifica in tondo interna, ceramica convenzionale 25 x 25 x 8 mm 89A 802 I5 V111 /50

Codice art.: 664715
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664715
EAN / GTIN 9003176647155
Codice del produttore 664715
Numero-L L50140 988
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa mola per interni universale in corindone speciale viene utilizzata, ad esempio, per la rettifica di fori passanti e accoppiamenti. Offre elevate prestazioni di asportazione e un’ottima stabilità dimensionale. Utilizzare la specifica 89A60 principalmente per acciai dolci e 89A80 per acciai temprati

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 89A 802 I5 V111 /50
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 25 x 25 x 8 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 8 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Vasto assortimento
  • Buona stabilità dimensionale
  • Basso carico termico

Uso:

  • Per la rettifica interna di fori passanti e accoppiamenti