Mola a tazza cilindrica 50x50x16 mm acciaio

Codice art.: 664708
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664708
EAN / GTIN 9003176647087
Codice del produttore 664708
Numero-L L50140 1065
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa mola per interni universale in corindone speciale viene utilizzata, ad esempio, per la rettifica di fori passanti e accoppiamenti. Offre elevate prestazioni di asportazione e un’ottima stabilità dimensionale. Utilizzare la specifica 89A60 principalmente per acciai dolci e 89A80 per acciai temprati

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 50 x 50 x 16 mm
  • Diametro del contenitore: 50 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foro: 16 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Vasto assortimento
  • Buona stabilità dimensionale
  • Basso carico termico

Uso:

  • Per la rettifica interna di fori passanti e accoppiamenti