Giravite per elettronica per viti con intaglio, Larghezza delle punte b: 3mm

Codice art.: 664410 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 3 mm
Spessore delle punte a 0,5 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 173 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664410 3
EAN / GTIN 7610733268214
Codice del produttore 8128.3,0-80

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale dei taglienti. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.