Giravite per elettronica per viti con intaglio, con impugnatura in plastica, Larghezza delle punte b: 2mm

Codice art.: 664400 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
487 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 2 mm
Codice lama 00
Spessore delle punte a 0,3 mm
Lunghezza lama 70 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Codice del produttore 160.00-70

Descrizione

Esecuzione:

Lama sottile con punta lavorata in piano e ribassata. Impugnatura in plastica trasparente resistente agli urti.

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, nichelata e cromata, tagliente brunito.