Chiave ad anello ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 21 ∙ 66.5 mm

Codice art.: 6630D-21
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
  • Materiale sostituibile: Einsteckwerkzeug
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
Materiale sostituibile Einsteckwerkzeug
Larghezza b 33 mm
Interasse S 25 mm
Attacco 14×18 mm
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6630D-21
EAN / GTIN 4000896029044
Codice del produttore 6630D-21
Numero-L L60140 2564
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 21 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 66.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 25 mm
  • Spessore testa a: 15 mm
  • Spessore testa (a1): 21.5 mm
  • Larghezza testa b: 33 mm