Cassettiera con 3 cassetti

Codice art.: 6618130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6618130
EAN / GTIN 4010886661819
Codice del produttore 6618130
Numero-L L60160 5194
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Corpo:
Misure: A 305 x L 625 x P 400 mm
Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione circolare per le gambe
Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
3 cassetti larghi (L 480 x P 325 mm), ad estrazione totale
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Guide con cuscinetti a sfera
Portata per cassetto 40 kg

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 305 mm x 625 mm x 400 mm
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 3
  • Colore: GEDORE blu
  • Larghezza totale [mm]: 625 mm
  • Altezza totale [mm]: 305 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Uso/applicazione: Adatto come attacco per carrello portautensili 1580
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati