Modulo utensili con assortimento

Codice art.: 6612280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6612280
EAN / GTIN 4010886661222
Codice del produttore 6612280
Numero-L L60160 690
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Fornito in 1500 moduli ES
In ABS antiurto, zigrinato nero
Resistenti agli oli e agli acidi
Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate

Proprietà:

  • Conservazione: Modulo in plastica ES
  • Larghezza totale [mm]: 315 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale: plastica ABS
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati