Scarponi antinfortunistici ANDERSON Roof S3 HI ANDERSON Roof S3 HI, Taglia42

Codice art.: 66071-42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie ANDERSON
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 66071-42
EAN / GTIN 4030839239278
Codice del produttore 66071-42
Numero-L L00790 1663
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in pelle
  • Linguetta chiusa
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola GOMMA/PU SKY
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Pratica chiusura a doppio cursore, per adattare la calzatura al piede
  • Manicotto di protezione imbottito
  • Cuciture realizzate con filo Nomex® resistente al calore

Download & documenti

Della stessa famiglia "ANDERSON" Visualizza tutto