• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Numero di giraviti: 5

Codice art.: 660110 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 5
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660110 5
EAN / GTIN 4013288102256
Codice del produttore 05259254001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lame in acciaio speciale altamente legato; taglienti diamantati. Lama profilata esagonale a partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

Vantaggi:

  • Massima resistenza all’usura e forze centrifughe minime grazie al rivestimento diamantato.
  • Possibilità di lavorare in modo rapido ed ergonomico grazie all’impugnatura Kraftform.
  • Elevata trasmissione della forza grazie alle zone morbide integrate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura sul cappuccio.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660100: Dim. 3,5; 4; 5,5; 7; 9