Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura tricomponente SwissGrip Evo, Numero di giraviti: 6

Codice art.: 660043 6
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools
  • Imballaggio: Supporti a muro

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Numero di giraviti 6
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Cappuccio a percussione no
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie nichelata e cromata
Punta della lama nero
Imballaggio Supporti a muro
Antiscintilla no
Esagono di azionamento no
Cappuccio girevole no
Lama passante no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660043 6
EAN / GTIN 7610733296798
Codice del produttore 38240.H RB

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita. Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
Impugnatura robusta SwissGrip Evo che consente di trasmettere la coppia necessaria senza alcuno sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Lavoro agevole grazie alla forma circolare modificata. Il materiale tricomponente high-tech migliora la resistenza chimica e meccanica. Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite

Contenuto:

cad. 1 giravite n. art. 660042: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm

Fornitura:

Con supporto a parete.