Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Numero di giraviti: 5

Codice art.: 660036 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.179 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo set 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 5
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo rotondi
Cappuccio a percussione no
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene® bicomponente
Superficie nichelata e cromata
Punta della lama nero
Antiscintilla no
Protezione antiscivolo no
Esagono di azionamento si
Cappuccio girevole no
Lama passante no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660036 5
EAN / GTIN 4067263013501
Codice del produttore 660036 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660032: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8