Lama da 8 mm per viti con impronta a croce Phillips, Dimensione dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 659870 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza utile 124 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659870 1
EAN / GTIN 7610733220458
Codice del produttore 225.PH 1

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 / 659908 / 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48) nonché 659912 / 659957 e 659958 Dim. 1600 (fino al Cat. 55) e set di giraviti con impugnatura ribaltabile n. art. 667625 (fino al Cat. 50) / 667645 (fino al Cat. 55).

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659870659884.