{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 50 cNm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
| Attacchi per bit | F 6,3 | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 203 mm | |
| Campo di coppia | 10 cNm - 50 cNm | |
| Risoluzione | 0,1 cNm | |
| Peso | 200 g | |
| Display | digitale | |
| Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente | |
| Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
| Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
| Metrologia | elettronica | |
| Dati protocollabili | sì | |
| Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
| Feedback | “di visualizzazione” | |
| Risoluzione | cNm; lbfin; kgfcm | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | LR3 | |
| Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
| Codice articolo | 659050 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197503862 | |
| Codice del produttore | 659050 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |