• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 50cNm

Codice art.: 659023 50
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 91,80 € /pz.
  • 63,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Interfaccia: Interfaccia USB
  • Attacchi per bit: F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 50 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %
Interfaccia Interfaccia USB
Attacchi per bit F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 246 mm
Campo di coppia 0,1 Nm - 0,5 Nm
Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm
Risoluzione 0,01 cNm
Peso 294 g
Display digitale
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile; ottico
Principio di rilascio Motore vibrante
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia elettronico
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback segnale acustico; “di visualizzazione”; “attivazione”
Risoluzione cNm; Nm; lbfft; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria 18650
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 3,6 V
Capacità batteria 3,4 Ah
Batteria intercambiabile
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659023 50
EAN / GTIN 4067263138389
Codice del produttore 659023 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Display: ampio display TFT da 1,3 pollici ad alto contrasto, luminoso e con angolo di visuale stabile. Con doppia scala e visuale ruotabile per una comoda lettura del display indipendentemente dal tipo di applicazione. Con indicatore della batteria e della memoria. La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente.
  • Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
  • Modalità: coppia di visualizzazione; coppia di attivazione; angolo di rotazione di attivazione; coppia di attivazione con controllo angolo di rotazione; angolo di rotazione di attivazione con controllo coppia. È possibile programmare fino a 100 casi di avvitatura singoli. Casi di avvitatura ricorrenti raggruppabili in un programma (fino a 10 schemi guidati con max. 10 casi di avvitatura ciascuno). Possibilità di programmare i casi di avvitatura e gli schemi guidati direttamente sulla chiave.
  • Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incl. data e ora).
  • Uscita dati: Tramite USB-C. i dati possono essere esportati come file .csv.
  • Protezione tramite password: per proteggere il menu dagli accessi non autorizzati (password master) nonché i casi di avvitatura e gli schemi guidati. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
  • I segnali di allarme sono tattili (vibrazione), ottici (variazione cromatica sul display, anello a LED a 360° facilmente visibile da qualsiasi posizione con funzione d’indicazione) e sonori (buzzer, beep). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento.
  • Classe di protezione IP40
  • L’impugnatura bicomponente del giravite dinamometrico / con angolo di rotazione garantisce un’ottima ergonomia e un’elevata trasmissione della forza.
  • Resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
  • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  • Visualizzazione della versione del software con numero di serie, contatore di carico e data di taratura.
  • Promemoria di taratura: in base al numero di carichi.
  • Unità di misura: cNm, Nm, lbfft, lbt-in.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Coppia: In senso orario e antiorario ±2%. Angolo di rotazione: ±1° per campo di misura fino a 100°, ±1% per campo di misura a partire da 100°.

Fornitura:

Cavo per la trasmissione dati USB-C, 1 batteria agli ioni di litio tipo 18650 3,6 V / 3400 mA disponibile in commercio (può essere caricata direttamente nello strumento tramite la spina USB-C). Inclusa robusta valigetta in plastica.

Nota:

Batterie supplementari adatte disponibili al n. art. 081574 Dim. 3500. Caricabatterie opzionale per 4 batterie disponibile al n. art. 081590 Dim. 4ULTRA.

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio e l’allentamento controllati di viti o dadi.
  • Per serraggio orario e antiorario.
  • Per uso industriale.
  • Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
  • Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
  • Mantenere pulita l’impugnatura. Se sporca, pulirla prima dell’uso.
  • Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
  • Usare solo in combinazione con teste a innesto di forma ed esecuzione idonee.
  • Tarare e regolare periodicamente.
  • Coprire sempre le prese inutilizzate.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non superare la coppia massima del giravite dinamometrico, della testa a innesto e del collegamento a vite.
  • Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.

Download & documenti

Prodotti correlati