Chiave a forchetta doppia 41x46 mm

Codice art.: 6588200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6588200
EAN / GTIN 4010886658826
Codice del produttore 6588200
Numero-L L60160 1671
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 90 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 380 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 84,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 94 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 14,8 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Superficie: acciaio grigio
  • Larghezza tra i piani [mm]: 41x46
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 41
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 46
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no