Chiave a forchetta doppia 27x32 mm

Codice art.: 6587740
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6587740
EAN / GTIN 4010886658772
Codice del produttore 6587740
Numero-L L60160 5664
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 275 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 1 [mm]: 56,0 mm
  • larghezza testa 2 [mm]: 66 mm
  • altezza testa 1 [mm]: 11,8 mm
  • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • lunghezza nominale [mm]: 275 mm
  • peso netto [kg]: 0,404 kg