{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 10 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 230 mm | |
| Campo di coppia | 2 Nm - 10 Nm | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 0,05 Nm | |
| Peso | 300 g | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 18,3 mm | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | ottico; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio lunga meccanica | |
| Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Funzione Knick | sì | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 191,5 mm | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 191,3 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 657735 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197684813 | |
| Codice del produttore | 657735 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |