{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
| Larghezza b | 40 mm | |
| Altezza h | 14,3 mm | |
| Capacità di carico permanente | 320 Nm | |
| Interasse S | 36 mm | |
| Numero di denti | 40 | |
| Attacco | 14×18 mm | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Tipo di prodotto | Cricco |
| Codice articolo | 657640 2-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4000896179701 | |
| Codice del produttore | 6604-1 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |