Chiave dinamometrica senza scala senza testa a innesto, Coppia massima: 10Nm

Codice art.: 657450 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 48,80 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
  • 207,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane

  • 48,80 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 10 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Lunghezza complessiva L 139 mm
Campo di coppia 2 Nm - 10 Nm
Peso 170 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 19,5 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 108 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 127,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657450 10
EAN / GTIN 4045197995919
Codice del produttore 657450 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Impostazione del valore di coppia desiderato mediante lo strumento di regolazione n. art. 657452 Dim. 1 abbinato a uno strumento di controllo adeguato.
Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste a innesto. Senza testa a innesto (modello base); per le teste a innesto adatte vedi n. art. 657582657950.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all’uso.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 2% dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

Teste a innesto adatte: vedi n. art. 657582657950.

Warning:

Uso previsto
  • Per un serraggio controllato di viti o dadi.
  • Codice art. 657450: testa a innesto adatta: Dim. da 10 a 50: con attacco 9×12 mm. Dim. da 100 a 320: con attacco 14×18 mm.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Tarare e regolare periodicamente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
  • Non utilizzare per allentare collegamenti a vite.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.