Scarponi antinfortunistici invernali (forma C) RENZO Winter S3 CI RENZO Winter S3 CI, Taglia36

Codice art.: 65741-36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
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
Serie RENZO
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65741-36
EAN / GTIN 4030839246412
Codice del produttore 65741-36
Numero-L L00790 967
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Agnello intessuto
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie in caldo
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola con battistrada grezzo PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C

Download & documenti

Della stessa famiglia "RENZO" Visualizza tutto