• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica Standard MANOSKOP® 721 con scala con cricchetto, Coppia massima: 150Nm

Codice art.: 657225 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 140,00 € /pz.
  • 58,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 150 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie MANOSKOP® 721 Quick
Lunghezza complessiva L 452 mm
Larghezza della testa b 41 mm
Altezza della testa h 18 mm
Campo di coppia 30 Nm - 150 Nm
Campo di coppia 25 lbfft - 110 lbfft
Divisione della scala, 1 tacca = 5 Nm
Peso 1.280 g
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Funzione Knick no
Funzione Slipper no
QuickRelease/funzione di cambio rapido no
Lancetta rattrapante no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 387 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657225 150
EAN / GTIN 4018754268924
Codice del produttore 50204015
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica robusta, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo diverse scale (Nm e lbf.ft) e a rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l’asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Raggiunto il valore di coppia, ritorna immediatamente in posizione di riposo. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile.
Unità di misura: Nm, lbfft.
Con cricchetto intercambiabile fissosolo per serraggio orario.

Funzione:

Regolazione: Impostazione rapida del valore di coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d’arresto sull’impugnatura.
Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d’arresto sull’impugnatura.

Uso:

Grazie alla regolazione rapida, è l’ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.