{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 130 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
| Lunghezza complessiva L | 468 mm | |
| Campo di coppia | 25 Nm - 130 Nm | |
| Campo di coppia | 20 lbfft - 95 lbfft | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
| Peso | 1.430 g | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm; lbfft | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 379 mm | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 404 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 657095 130 | |
| EAN / GTIN | 2050002047143 |