{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | Click-Torque C 3 Set 1 | |
| Coppia massima | 20.000 cNm | |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Serie | Click-Torque | |
| Lunghezza complessiva L | 510 mm | |
| Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | |
| Campo di coppia | 30 lbfft - 146 lbfft | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 100 cNm | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Coppia, fissa | no | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | attivazione | |
| Risoluzione | lbfft; lbfft | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Profilo di manovra | Giraviti esagonale; Chiavi a bussola esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx® | |
| Campo apertura bussola esagonale | 10-19 mm | |
| Campo apertura chiave esagonale | 6-10 mm | |
| Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
| Codice articolo | 656300 200 | |
| EAN / GTIN | 4013288204691 | |
| Codice del produttore | 05075680001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |