{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 50 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Precisione di misura della coppia | ± 3 % | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 395 mm | |
| Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 0,25 Nm | |
| Peso | 1.056 g | |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Funzione Knick | no | |
| Funzione Slipper | no | |
| QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
| Lancetta rattrapante | no | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | segnale acustico | |
| Risoluzione | Nm; lbfft | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche |
| Codice articolo | 656210 50-3/8 | |
| EAN / GTIN | 4013288219671 | |
| Codice del produttore | 05075610001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |