{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 25 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Precisione di misura della coppia | ± 4 % | |
| Attacchi per bit | D 6,3; F 6,3 | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 300 mm | |
| Campo di coppia | 2,5 Nm - 25 Nm | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 0,1 Nm | |
| Peso | 552 g | |
| Portabits | 1/4 pollici | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
| Metrologia | meccanico | |
| Funzione Knick | no | |
| Funzione Slipper | no | |
| QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
| Lancetta rattrapante | no | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | segnale acustico | |
| Risoluzione | Nm; lbfft | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche |
| Codice articolo | 656205 25-1/4 | |
| EAN / GTIN | 4013288234186 | |
| Codice del produttore | 05075691001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |