{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 12 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 216 mm | |
| Campo di coppia | 2,4 Nm - 12 Nm | |
| Risoluzione | 0,01 Nm | |
| Peso | 650 g | |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
| Display | digitale | |
| Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | LR3 | |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
| Metrologia | elettronica | |
| Dati protocollabili | sì | |
| Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
| Feedback | “di visualizzazione” | |
| Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 176,3 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 655345 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197503817 | |
| Codice del produttore | 655345 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |