Chiave dinamometrica elettronica ad azionamento elettrico, Coppia max.: 203Nm

Codice art.: 655305 203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2; ±3
  • Collegamento app: OneKey
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %; ±3 %
Collegamento app OneKey
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 597 mm
Campo di coppia 16,9 Nm - 203,4 Nm
Campo di coppia 12,5 lbfft - 150 lbfft
Campo di coppia 150 lbfin - 1.800 lbfin
Risoluzione 0,1 Nm
Peso 2.600 g
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Display digitale
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile; tattile
Principio di rilascio Motore vibrante
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione nominale 12 V
Struttura del motore Fuel™
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 100 min-1
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia elettronico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback segnale acustico; “attivazione”; “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655305 203
EAN / GTIN 4058546229153
Codice del produttore 4933464970
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di preserrare la vite mediante azionamento elettrico. Serraggio manuale successivo fino alla coppia nominale impostata. L’impostazione e il comando avvengono direttamente sulla chiave dinamometrica.
  • Reportistica rapida della coppia mediante ONE-KEY™ per la creazione di report.
  • Display LCD con colori forti e tempi di reazione rapidi. Feedback sullo stato e visualizzazione delle informazioni più importanti.
  • I segnali di allarme sono a scelta tattili (vibrazione), ottici (LED e display) e sonori o combinabili. Il punto di preallarme può essere predeterminato.
  • Possibilità di memorizzare fino a 28000 valori di misura sulla chiave dinamometrica.
  • Con promemoria di taratura. In base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.

Unità di misura: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

in senso orario ±2%, in senso antiorario ±3%.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusi batteria agli ioni di litio Red da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12C e stabile valigetta di plastica.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e successivi e 073840. Per la ritaratura rivolgersi al costruttore.