Chiave dinamometrica elettromeccanica, Coppia max.: 1000Nm

Codice art.: 655290 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 1.000 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie MANOSKOP® 730DR
Lunghezza complessiva L 1.437 mm
Campo di coppia 100 Nm - 1.000 Nm
Campo di coppia 74 lbfft - 750 lbfft
Campo di coppia 900 lbfin - 9.000 lbfin
Precisione della regolazione 1 Nm
Risoluzione 0,1 Nm
Peso 6.910 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 55 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 22×28 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Mignon AA
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia elettronica
QuickRelease/funzione di cambio rapido
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”; “attivazione”; segnale acustico
Risoluzione Nm; lbfin; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 1.341 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 1.396 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655290 1000
EAN / GTIN 4018754240050
Codice del produttore 96501800
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Speciale chiave elettromeccanica che combina in un solo apparecchio la funzione “di visualizzazione” e quella di “attivazione”. Al raggiungimento della coppia impostata, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale. Inoltre, il valore raggiunto viene visualizzato sul display e può essere trasmesso ad un PC. La modalità aggiuntiva di “visualizzazione” mostra in continuo all’utilizzatore la rispettiva coppia. Memorizza e documenta fino a 7500 serraggi di viti. Un bloccaggio dei tasti automatico impedisce modifiche accidentali. Per evitare che le impostazioni possano essere modificate da terzi, è possibile inserire un codice PIN. La chiave offre un ampio intervallo di misurazione. Taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
  • Facile indicazione dell’interasse: cambiando l’interasse per la testa a innesto è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
  • Corpo robusto e compatto.
  • Impostazione dei limiti di tolleranza, il cui raggiungimento viene visualizzato sul display mediante un cambio colore.
  • Facilità di utilizzo; applicazione completa e guida a menu mediante solo 4 tasti.
  • Impugnatura bicomponente, resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Interfaccia USB per leggere i dati.

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
Cricchetto a innesto con quadro.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 100 e 200) o robusta cassetta in lamiera di acciaio(a partire da Dim. 400) e 2 batterie (1,5 V mignon / AA / LR6).

Accessori speciali:

Adattatore USB, cavo mini plug, software SENSOMASTER 4.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati