• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica „TWdrive“ senza testa a innesto, Coppia max.: 120Nm

Codice art.: 655250 120
Sconto
568,35 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±2
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Interfaccia: Porta USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 120 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±2 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 476 mm
Campo di coppia 12 Nm - 120 Nm
Risoluzione 0,1 Nm
Peso 950 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 34 mm
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Principio di rilascio Motore vibrante
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR6
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfin; lbfft
Metodo di misura Coppia; Angolo di rotazione
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 461 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 499,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655250 120
EAN / GTIN 4045197607942
Codice del produttore 655250 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi affidabili e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta con alloggiamento compatto e tubo stabile a sezione quadra, di impiego rapido e universale mediante “Modalità diretta”. Programmazione di max. 200 casi di avvitatura specifici dell’utente, raggruppabili in schemi guidati. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia. Spazio di memoria per max. 2.500 valori di misura. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento. Valori finali e tolleranze possono essere preimpostati. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua). Con taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
Chiave dinamometrica/torsiometrica con eccellente ergonomia e straordinaria facilità di impiego.
  • Cricchetto intercambiabile a sbloccaggio rapido.
  • Facile indicazione dell’interasse: cambiando l’interasse degli utensili è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • QuickRelease: Innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
  • Uscita dati: l’interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.
  • Segnali di allarme: − sonori (buzzer); − ottici attraverso 3 LED e display a colori; – tattili (vibrazione nell’impugnatura)
  • Comando sicuro. Nessuna configurazione doppia dei tasti.
  • Comoda impostazione
Precisione ±2 %.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con robusta cassetta in lamiera di acciaio) e 3 batterie (1,5 V Mignon / AA / LR6), cavo USB e software per la trasmissione dei dati di misura.

Warning:

Uso previsto
  • Per un serraggio controllato di viti o dadi.
  • Codice art.
  • 655250: testa a innesto adatta: Dim. 15, 30 con attacco 912 mm.
  • Dim. da 120 a 400 con attacco 1418 mm.
  • Per serraggio orario e antiorario.
  • Mantenere pulita l’impugnatura.
  • Se sporca, pulirla prima dell’uso.
  • In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
  • Per uso industriale.
  • Prima dell’uso, le chiavi dinamometriche devono essere in grado di adattarsi alle condizioni meteorologiche per almeno un’ora.
  • Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Usare solo in combinazione con teste a innesto di forma ed esecuzione idonee.
  • Tarare e regolare periodicamente.
  • Coprire sempre le prese inutilizzate.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non superare la coppia massima della chiave dinamometrica, della bussola, della testa a innesto e del collegamento a vite.
  • Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.

Download & documenti

Prodotti correlati