{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 350 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Campo di misura | 10 Nm - 350 Nm | |
| Larghezza visualizzatore | 150 mm | |
| Altezza visualizzatore | 145,5 mm | |
| Profondità visualizzatore | 85 mm | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Quadro femmina | 1/2 pollici | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Codice articolo | 654475 350 | |
| EAN / GTIN | 2050001017604 | |
| Codice del produttore | 43222 |