Strumenti di controllo per officina SENSOTORK®, Coppia max.: 100Nm

Codice art.: 654250 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 100 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Intervallo di misurazione 2 – 100 Nm
Dimensione b 180 mm
Dimensione h1 79 mm
Dimensione h2 215 mm
Dimensione l 180 mm
Peso 7 kg
Quadro femmina 3/8 pollici
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Dispositivo di taratura e di regolazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654250 100
EAN / GTIN 4018754155781
Codice del produttore 96521072
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento compatto per il controllo in officina delle chiavi dinamometriche.
Possibilità di estensione flessibile con rilevatore di misura intercambiabile. Elevata precisione grazie al rilevatore piatto (forze trasversali ridotte) e all’elaborazione e alla digitalizzazione del valore misurato direttamente nel rilevatore (±0,25% di scostamento dal valore misurato nel campo da 20% − 100% del valore nominale; ±0,5% nel campo da 10% − 20% del valore nominale e ±1% nel campo da 2% -10% del valore nominale).
Elevata sicurezza grazie alla visualizzazione supplementare della coppia effettivamente serrata per le chiavi dinamometriche a rilascio automatico.

Fornitura:

Incluso sensore di misura, supporto, strumento indicatore, supporto per strumento indicatore, cavo a spirale, alimentatore di rete 1,5 m, kit di fissaggio per posizione di collaudo orizzontale e verticale.

Fornitura:

Adattatori (quadro interno × quadro esterno): 1/4 pollice × 3/8 pollice