Chiave a doppia bussola, massiccia, esagonale 30x32 mm

Codice art.: 6527170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6527170
EAN / GTIN 4010886652718
Codice del produttore 6527170
Numero-L L60160 561
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con corpo a profilo esagonale
Con fori passanti per l'azionamento con chiavi combinate o spine di manovra (N. 626 S / N. 26 RS-626 S)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate

Proprietà:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 30,0 mm
  • diametro 1 [mm]: 39,5
  • Profondità di inserimento 1: 25,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 29,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 43 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 30 x 32
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati